WE-systemværkstedsvogn, XXL
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WE-systemværkstedsvogn, XXL
Ekstremt rummelig værkstedsvogn til professionel brug på værksteder. I systemdimension 8.12, velegnet til skum- og bakkeindlæg samt systembokse i systemverdenen.
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
Tretrins-låsesystem
- Central låsning med cylinderlås
- Enhåndsbetjent oplåsning samt enkeltvis låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning af skufferne under kørsel
- Skuffelås for maksimal stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen.
Systemgitterdimensioner til skuffer | ||
Art.nr. | Skuffe | Gitterdimensioner |
0962 639 086 og 0962 639 087 | 1-6 | |
7-8 |
Anvendelsesområde
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!