Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemværkstedsvogn WE XXL
Systemværkstedsvogn WE XXL - 1
Systemværkstedsvogn WE XXL - 2
Systemværkstedsvogn WE XXL - 3
Systemværkstedsvogn WE XXL - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemværkstedsvogn WE XXL

Rummelig værkstedsvogn til professionel brug på værkstedet. I systemdimension 8.12, velegnet til skum og bakkeindlæg samt systembokse fra ORSY® systemet.

  • Materiale for bordpladen: Træpanel
  • Farve: Trafikrød RAL 3020
  • Bæreevne for skuffe: 35 kg
  • Bredde x dybde x højde (udvendigt mål): 1200 x 510 x 1030 mm
  • Bæreevne: 1000 kg
  • Materiale: Pladestål
  • Typebeskrivelse: WE8 XXL system
  • Antal ruller: 4 STK
  • Skuffedesign: 6 skuffer, B 1005 x D 463 x H 65 mm, 2 skuffer, B 1005 x D 463 x H 131 mm
  • Udtrækstype: Kugleleje
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Antal skuffer: 8 STK

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Materiale for bordpladen Farve Bæreevne for skuffe Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) Antal PE
Pris/PE
0962639086
Træpanel Trafikrød RAL 3020 35 kg 1200 x 510 x 1030 mm
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
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
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
Tretrins-låsesystem


  • Central låsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning samt enkeltvis låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning af skufferne under kørsel

  • Skuffelås for maksimal stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen.