Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Systemværkstedsvogn WE XXL
Systemværkstedsvogn WE XXL - 1
Systemværkstedsvogn WE XXL - 2
Systemværkstedsvogn WE XXL - 3
Systemværkstedsvogn WE XXL - 4

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Systemværkstedsvogn WE XXL

Rummelig værkstedsvogn til professionel brug på værkstedet. I systemdimension 8.12, velegnet til skum og bakkeindlæg samt systembokse fra ORSY systemet.

  • Materiale for bordpladen: Træpanel
  • Farve: Trafikrød RAL 3020
  • Bæreevne for skuffe: 35 kg
  • Bredde x dybde x højde (udvendigt mål): 1200 x 510 x 1030 mm
  • Bæreevne: 1000 kg
  • Materiale: Pladestål
  • Antal ruller: 4 STK
  • Skuffedesign: 6 skuffer, B 1005 x D 463 x H 65 mm, 2 skuffer, B 1005 x D 463 x H 131 mm
  • Udtrækstype: Kugleleje
  • Overflade: Pulverlakeret
  • Antal skuffer: 8 STK
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
Varenr. Materiale for bordpladen Farve Bæreevne for skuffe Bredde x dybde x højde (udvendigt mål) Antal PE
Pris/PE
0962639086
Træpanel Trafikrød RAL 3020 35 kg 1200 x 510 x 1030 mm
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
Varenr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Tretrins-låsesystem


  • Central låsning med cylinderlås

  • Enhåndsbetjent oplåsning samt enkeltvis låsning af skufferne forhindrer utilsigtet åbning af skufferne under kørsel

  • Skuffelås for maksimal stabilitet og for at forhindre, at den vælter. Der kan kun åbnes én skuffe ad gangen.