Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TIG AC/DC PULSSVEJSEMASKINE 200S AC/DC
Digitalt styret AC/DC TIG-svejser med den nyeste IGBT-teknologi og højfrekvent pulsfunktion.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Kontakt og højfrekvent tænding
HF-tænding mulig via trykknap, der kan skiftes til almindelig tænding
Alsidig
Aluminiumssvejsning også mulig med AC/DC
3-i-1: TIG 200-pulssvejsefunktioner
- TIG AC/DC
- TIG PULS
- MMA
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ”H” - elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Referencestrøm
Lave referencestrømværdier giver mulighed for arbejde på installationer med 20 A sikring
Justeringer til præcis svejsning af tynde metalplader
- Højfrekvent pulstilstand giver en præcis svejsesøm på tynde metalplader eller rør
- Tilgængelige justeringer: Gasflow før og efter svejsning, start-/slutstrøm, øvre/nedre strøm i puls, pulsfrekvens, pulsbredde
Ideelt til TIG-svejsning af tyndt aluminium samt plader og rør af rustfrit stål.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!