Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
TIG AC/DC PULSSVEJSEMASKINE 200S AC/DC
Digitalt styret AC/DC TIG-svejser med den nyeste IGBT-teknologi og højfrekvent pulsfunktion. Til svejsning af jern og rustfrit stål og Aluminium.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kontakt og højfrekvent tænding
HF-tænding mulig via trykknap, der kan skiftes til almindelig tænding
Alsidig
Aluminiumssvejsning også mulig med AC/DC
3-i-1: TIG 200-pulssvejsefunktioner
- TIG AC/DC
- TIG PULS
- MMA
Varmeisolering
Varmeisoleringsklasse ”H” - elektriske komponenter kan arbejde ved temperaturer op til 180 °C
IGBT-teknologi
IGBT-teknologi giver fejlfri svejsning ved ustabil spænding (strømforsynes af generatorer)
Referencestrøm
Lave referencestrømværdier giver mulighed for arbejde på installationer med 20 A sikring
Justeringer til præcis svejsning af tynde metalplader
- Højfrekvent pulstilstand giver en præcis svejsesøm på tynde metalplader eller rør
- Tilgængelige justeringer: Gasflow før og efter svejsning, start-/slutstrøm, øvre/nedre strøm i puls, pulsfrekvens, pulsbredde
Ideelt til TIG-svejsning af tyndt aluminium samt plader og rør af rustfrit stål.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!