Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Stålwire 1 x 19 A4 rustfrit stål
Wirernes nominelle styrke: 1.570 N/mm²
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Meget stiv stålwire takket være 19 enkeltwirer, der er snoet sammen
- Kan kun bøjes over store radier
Disse wirer er ikke designet eller fremstillet til løfteformål eller til brug som dele af løfteudstyr eller lastbærende udstyr.
Det er derfor ikke tilladt at bruge dem som løfteudstyr, stropper eller lastbærende udstyr, i særdeleshed inden for det anvendelsesomfang, der er defineret i Maskindirektivet 2006/42/EF.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!