Skive til skrueforbindelser med høj styrke (12,9/12) WN 7090 ulegeret 380 HV-stål
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skive til skrueforbindelser med høj styrke (12,9/12) WN 7090 ulegeret 380 HV-stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Spændeskiverne er konstrueret til brug sammen med skrueforbindelser med høj styrke ved hjælp af skruer fra styrkeklasse 12.9
- Hårdhedsområdet på 380-450 HV svarer til versionerne af DIN EN ISO 898-3 til kombination med skruer fra styrkeklasse 12.9
AnvendelsesområdeHøjstyrkeskrueforbindelser, styrkeklasse 12.9/12
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!