Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
WÜPLAST® -skrue med undersænket hoved med indvendig sekskant WN 1423, stål 10.9, forzinket, transparent passiveret (FZV)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>-skrue med undersænket hoved med indvendig sekskant WN 1423, stål 10.9, forzinket, transparent passiveret (FZV) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>-skrue med undersænket hoved med indvendig sekskant WN 1423, stål 10.9, forzinket, transparent passiveret (FZV) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>-skrue med undersænket hoved med indvendig sekskant WN 1423, stål 10.9, forzinket, transparent passiveret (FZV) - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

WÜPLAST® -skrue med undersænket hoved med indvendig sekskant WN 1423, stål 10.9, forzinket, transparent passiveret (FZV)

Til termoplast

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 20-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

30° vinkel


  • Reduktion af radiale belastninger

Ingen skade på skruefremspringet


  • Større flangeoverlapning

Større udtrækskræfter



Gevindgang


  • Høj selvlåsningsevne

Reducerer sandsynligheden for, at forbindelsen bliver løs


  • Materialebevarelse

Højere forbindelsesbæreevne



Forsænket kernediameter


  • Ingen materielle skader

Forbedret procespålidelighed


  • Lavt iskruningsmoment

Mere sikker skrueforbindelse



Overflader af høj kvalitet


  • Krom (VI)-frie overflader

  • Høj korrosionsbestandighed
Bemærk

WÜPLAST-skruer opfylder kun styrkeklasse 10.9 som defineret i DIN EN ISO 898-1 i begrænset omfang, da skruegeometrien ikke gør det muligt at teste alle krav og anvendes i overensstemmelse med ovennævnte standard.