Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
WÜPLAST® -skrue, panhoved, med flange og med indvendig sekskant WN 1451, stål 10.9, zink-nikkel-belagt, sort passiveret (P3R)
WÜPLAST<SUP>® </SUP>-skrue, panhoved, med flange og med indvendig sekskant WN 1451, stål 10.9, zink-nikkel-belagt, sort passiveret (P3R) - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>-skrue, panhoved, med flange og med indvendig sekskant WN 1451, stål 10.9, zink-nikkel-belagt, sort passiveret (P3R) - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>-skrue, panhoved, med flange og med indvendig sekskant WN 1451, stål 10.9, zink-nikkel-belagt, sort passiveret (P3R) - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

WÜPLAST® -skrue, panhoved, med flange og med indvendig sekskant WN 1451, stål 10.9, zink-nikkel-belagt, sort passiveret (P3R)

Til termoplast

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 23-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

30° vinkel


  • Reduktion af radiale belastninger

Ingen skade på skruefremspringet


  • Større flangeoverlapning

Større udtrækskræfter



Gevindgang


  • Høj selvlåsningsevne

Reducerer sandsynligheden for, at forbindelsen bliver løs


  • Materialebevarelse

Højere forbindelsesbæreevne



Forsænket kernediameter


  • Ingen materielle skader

Forbedret procespålidelighed


  • Lavt indskruningsmoment

Mere sikker skrueforbindelse



Overflader af høj kvalitet


  • Krom (VI)-frie overflader

  • Høj korrosionsbestandighed
Bemærk

WÜPLAST-skruer opfylder kun styrkeklasse 10.9 som defineret i DIN EN ISO 898-1 i begrænset omfang, da skruegeometrien ikke gør det muligt at teste alle krav og anvendes i overensstemmelse med ovennævnte standard.