Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
WÜPLAST®-skrue, panhoved med hexalobular-kærv WN 1452, stål 10.9, zink-nikkel-belagt, sort passiveret med tætning (P3R)
Til termoplast
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
30° vinkel
- Reduktion af radiale belastninger
Ingen skade på skruefremspringet
- Større flangedækning
Større udtrækskræfter
Gevindgang
- Høj grad af selvlåsning
Forbindelsen er mindre tilbøjelig til at arbejde sig løs
- Materialebevarelse
Større bæreevne for forbindelsen
Genindstilling af kernediameter
- Ingen materielle skader
Forbedret procespålidelighed
- Lavt indskruningsmoment
Sikker skruesamling
Overflader af høj kvalitet
- Krom (VI)-frie overflader
- Høj korrosionsbestandighed
WÜPLAST-skruer opfylder kun styrkeklasse 10.9 som defineret i DIN EN ISO 898-1 i begrænset omfang, da skruegeometrien ikke gør det muligt at teste alle krav og anvendes i overensstemmelse med ovennævnte standard.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!