Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spånskrue Wüpofast ® 2.0
Spånskrue  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 1
Spånskrue  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 2
Spånskrue  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 3
Spånskrue  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 4
Spånskrue  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 5
Spånskrue  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 6
Spånskrue  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 7
Spånskrue  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 8
Spånskrue  Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0 - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spånskrue Wüpofast ® 2.0

Forzinket stål, delgevind, undersænket hoved, PZ-drev

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 23-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Skruen, der bider



Undersænket hoved med fræseribbe


  • To processer i én: Iskruning og undersænkning

  • Velegnet til træ og fittings

  • Forhindrer revner, spaltning eller flagedannelse på overflader

  • Kan endda skrues i materiale uden at beskadige belægningen


Fræseskaft (størrelse 5 x 70 mm)


  • 40 % reduktion af friktion ved iskruning

  • Reduceret brug af elværktøj (længere levetid)


Normalt gevind/grov gevind


  • Normal gevindstigning på små skruer for forbedret forsegling af spånplade

  • Grov gevind til hurtigskruning


Fræseskaft med rival


  • Mindre besvær ved iskruning takket være reduceret friktion

  • Mindre risiko for, at der opstår revner


Nålespids


  • Giver optimal støtte uden at glide

  • Kontinuerligt gevind

  • Beskadiger ikke overfladen


PZD-drev


  • Det mest populære drev på markedet

  • God isætning/centrering

  • Godt hold

  • Forbedret drevpræcision