Spånskrue Wüpofast ® 2.0
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spånskrue Wüpofast ® 2.0
Galvaniseret stål, delgevind, selvundersænkende hoved, PZ-kærv
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
Skruen, der bider
Undersænket hoved med fræseribbe
- 2 processer i én: iskruning og undersænkning
- Velegnet til brug på træ og materiale
- Forhindrer revner, spaltning eller flagedannelse på overflader
- Kan endda skrues i materiale uden at beskadige belægningen
Rival (mål 5 x 70 mm)
- 40 % reduktion af friktion ved iskruning
- Mindre kraftoverførsel på værktøj (længere levetid)
Normal/grov gevindstigning
- Normal gevindstigning på små skruer for forbedret tætning af spånplade
- Groft gevind til hurtigskruning
Rival indarbejdet i gevindet
- Der kræves mindre kraft ved iskruning takket være reduceret friktion
- Reducerer risikoen for revner
Nålespids
- Giver optimal støtte uden at glide
- Gevindet går hele vejen til toppen
- Ødelægger ikke overfladen
PZD-kærv
- Mest populære kærv på markedet
- God isætning/centrering
- God klæbeevne
- Forbedret drevpræcision
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!