Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spånskrue Wüpofast ® 2.0
Forzinket stål, fuldgevind, skrue med forsænket hoved, PZ
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Enkeltløbet gevinddiameter 3,0-6,0 mm/L ≤ 35 mm
- Ren iskruning
- Flere gevind inden for korte længder
Grovgevinddiameter 3,0-6,0 mm/L ≥ 40 mm
- Reduceret skrueoverspænding i bløde træmaterialer
- Hurtigere skruearbejde end med enkeltløbet gevind, giver tidsbesparelser på op til 20 %
- Den specielle plastglidebelægning reducerer også skruemomentet
Skruespids
- Skarp spids med ekstra fræseribber
- Præcis og sikker, også med trælaminatplader
- Minimale spaltningskræfter takket være de ekstra fræserribber, især ved iskruning i kanterne
Glat undersænket hoved
- Velegnet til træ og metalfittings
Fræset lommehoved fra diam. ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm
- Til ren undersænkning i træ
- Velegnet til træ og metalfittings
Overflade
- Forzinket, blåpassiveret
- Højere lagtykkelse fra diam. 4 x 20 mm, min. 8 µm (FZV)
- Krom(VI)-fri
Emballage
- Ny rød-hvid-rød Orsy reolkompatibel emballage
- For lettere fjernelse af skruer, kan åbnes fra forsiden og siden
Bevis for ydeevne
- Byggevare med CE-mærkning
- Statiske værdier iht. EN 14592 med ydeevnedeklaration
- Verificeret kvalitet, egnet til statisk design
- W-mærkning på skruehovedet for lettere identifikation
PZ-drev
- Det mest populære drev på markedet
- God placeringsevne
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!