Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Dampbremse WÜTOP® DB 2
Dampbremse, der er diffusionsåben, fugtregulerende, lufttæt og nem at montere, til indvendige renoveringer og loftsombygninger. Til brug sammen med diffusionsåbne vindspærrer og undertage
- Belægningsvægt pr. m²: 116 g
- Rullelængde: 50 m
- Min./maks. temperaturmodstand: -40 til 80 °C
- Brandklasse/betingelser: E / i overensstemmelse med DIN EN 13501-1
- Sd-værdi/betingelser: 2,52 m / i overensstemmelse med EN 1931
- Bestandighed mod vandindtrængning: W1
- Modstand mod revnedannelse (langsgående): 220 N
- Modstand mod revnedannelse (tværgående): 200 N
- Langsgående trækstyrkekraft pr. 50 mm: 347 N
- Tværgående trækstyrke pr. 50 mm: 321 N
- Farve: Hvid
- Bæredygtighed: Low-pollution
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter





Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Holdbar og slidstærk takket være indbygget trådnetstof
- Forhindrer varmetab som følge af unødig luftstrøm
- Forhindrer gennemtrængning af fugt til den indvendige varmeisolering og forhindrer dermed en forringelse af isoleringseffekten
- DB2 2SK med klæbebånd på begge sider til permanent lufttæt/vindtæt lukning
- Wütop DB 2 i kombination med diffusionsåben tagbeskyttelsesfolie fra Wütop-serien giver åndbarhed hele året for isolering og rammestruktur og skaber et sundt indeklima
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Meget lav emission: EMICODE-systemet gør det muligt at vurdere produktets påvirkning af indeklimaet i et byggeri. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Produktet er omfattet af 30 års genetableringsgaranti
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
WÜTOP Dampbremse og Dampspærre opfylder europæiske standarder jf. EN 13984: Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærrer af plast og gummi - Definitioner og karakteristika.
Monteringsanvisninger for isolering mellem spærene
- Fastgør Wütop DB 2 på den varme side af varmeisoleringen med klammepistol (klammedasker eller håndholdt klammepistol), og fastgør den med lægter
- Den glatte side vender altid mod installatøren
- Vertikale overlapninger skal altid ligge på et spær
- Sørg for tilstrækkelig overlapning: Horisontal overlapning: mindst 10 cm (overlapning), vertikal overlapning: ca. 20 cm
- Alle overlapninger og fastgørelsespunkter skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)
- Til lufttæt fastgørelse på murværk limes membranen med Wütop-folieklæber og fastgøres med en tryklægte, hvis det er nødvendigt
- Pas på ikke at beskadige membranen under installationen
- Før den indvendige beklædning fastgøres (gipsplade, træpaneler osv.), skal du kontrollere, at dampbremsen er korrekt monteret, og korrigere monteringen, hvis det er nødvendigt
Monteringsanvisninger for isolering over spær
- Wütop DB 2 er ideel til brug som en dampbremse til isolering over spær
- Installation: Samme fremgangsmåde som ved isolering mellem spær
- Bemærk: Må eksponeres for vejret i maks. 6 uger
Monteringsanvisninger til renovering af gamle bygninger
- Skarpe genstande (f.eks. søm), der stikker ud af den indvendige beklædning ind på spærområdet, skal fjernes for at undgå at beskadige dampbremsen
- Wütop DB 2 er lagt over spærene fra ydersiden med fleece, som vender mod rummets indre. Montér med den glatte side udad
- Alle overlapninger og åbninger skal have en lufttæt forsegling med egnet tape (Eurasol)
- Anbefaling: Fastgør Wütop DB 2 på spærene med tryklægter
- Forbind samlinger på tagskæggene (tagskægsbjælker/murværk) med Wütop-folieklæber. Yderligere anbefales mekanisk fastgørelse med tryklægter
- Wütop DB 2-dampbremse må ikke anvendes til at renovere indre rum, hvor luftfugtigheden konstant er over 60 %
- I henhold til DIN 4108, del 3, skal strukturer, der ikke er i overensstemmelse med standardkonstruktionsmetoder, verificeres med en beregning (beregning af dugpunkt). Derfor skal anvendelsen af Wütop DB 2 til renoveringsarbejde aftales på forhånd med Würth Application Support
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!