Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Ekstremt holdbar og diffusionslukket dampspærre.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBInformation on price display
Pris pr. pakkeenhed (PE):Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Bliv registreret nu, og få adgang til over 125.000 produkter
Wütop® DB 20 er en diffusionslukket, lufttæt dampspærre, som er særlig nem at installere i forbindelse med nybyggeri, indvendige renoveringer og loftsombygninger. Også til træskeletkonstruktioner med varmeisoleringssystem.
Sikkerhed
Teknologi
Generel brug
Tage, vægge og gulve.
Sparer tid og penge
3 m bred dampspærre til hurtig installation.
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
WÜTOP Dampbremse og Dampspærre opfylder europæiske standarder jf. EN 13984: Fleksible membraner til fugtisolering - Dampspærrer af plast og gummi - Definitioner og karakteristika.
Installationsvejledning
Isolering på spær
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!