Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
XXL fuzzy-rengøringshandske
Meget effektiv mikrofiberhandske til dybtrensende opgaver inden for bilindustrien samt til campingvogne og husholdning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stor rengøringsflade til hurtig rengøring
Mikrofiberfrynser
- Rengøringsflade 25 gange større end ved konventionelle mikrofiberklude
- Skånsom, dyb rengøring
- Stribefri rengøring
Velegnet til allergikere, da støv ikke hvirvles op
Lang levetid takket være finish af høj kvalitet
Handsken er nem at rengøre
- Kan håndvaskes
- Kan også vaskes i vaskemaskine ved op til 60 °C (i en vaskepose og uden skyllemiddel)
Håndvask handsken for at rengøre den, eller vask den i vaskemaskinen ved op til 60 °C (med vaskepose).
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til skånsom rengøring af alle overflader, f.eks. i biler, campingvogne, både og i hjemmet. Grundig rengøring af svært tilgængelige områder (f.eks. mellemrum i hjulfælge) samt rengøring af ru og glatte overflader er mulig takket være de ca. 2,5 cm "mikrofiberfrynser", som dækker hele handskens overflade. Derudover efterlader XXL "Fuzzy" handsken ingen striber. Da støv ikke hvirvles op under brug (det fanges faktisk indeni), kan handsken også bruges af allergikere.
Rengøringsmiddel er ikke påkrævet til rengøring med handsken. Du skal blot gøre handsken våd med vand for at opnå optimale resultater. På grund af de positivt ladede mikrofiberfrynser tiltrækker handsken negativt ladede partikler ligesom en magnet. Ved kraftig tilsmudsning kan renseeffekten intensiveres ved at kombinere med et rengøringsmiddel fra Würth.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!