Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kombitang DIN ISO 5746
Kombitang DIN ISO 5746 - 1
Kombitang DIN ISO 5746 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kombitang DIN ISO 5746

Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
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
  • Værktøjsstål af høj kvalitet sikrer lang værktøjslevetid og præcise greb- og skæreoverflader

  • Ekstra lange klinger er også velegnet til tykkere kabler

  • Ergonomisk og skridsikkert 2-komponent komforthåndtag med smal kraveprofil for behageligt arbejde og optimal kraftoverførsel

  • Induktionshærdede præcisionsklinger

  • Brænderport til gribning af runde materialer

  • Overflade: Helt slebet og forkromet

  • Led: Overlappende led