Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Zinkspray Perfect
Fremragende langtidsbeskyttelse og optimal fremtoning af metaloverfladen
- Indhold: 400 ml
- Fuld hærdning/tørring, betingelser: Ved anbefalet tør lagtykkelse
- Tør lagtykkelse (første bevægelse frem og tilbage): 40 µm
- Betingelser for støv-tørretid: ved anbefalet tørlagstykkelse
- Belægningstykkelse: 40 µm
- Kan gencoates/kan males over: Betinget, indledende test kræves
- Gribestyrke, betingelser: ved anbefalet tør lagtykkelse
- Kan punktsvejses: Ja
- AOX-fri: Ja
- Krydsskæringstest: GT 0-1
- Min./maks. gribestyrke: 15-20 min.
- Krydsskæringstest, betingelser: i overensstemmelse med DIN 53151
- Betingelser for modstand i salttågetest: i overensstemmelse med DIN 50021
- Betingelser for at opretholde holdbarhed fra produktionen: ved 10 °C til 25 °C
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Stor lagtykkelse efter første lag
- Højt sikkerhedsniveau takket være optimal beskyttelse mod vejrpåvirkninger
- Minimalt tidsforbrug, da der kun skal foretages én påføring
- God dækkeevne
Alsidig brug med justerbart dysehoved
Større og mindre reparationer kan foretages hurtigt og pålideligt med det variable dysehoved.
Høj grad af modstandsdygtighed over for løbere
Høj slidstyrke
Testet korrosionsbeskyttelse i overensstemmelse med DIN
- Zinkspray Perfect, lys: 250 timer
- Zinkspray Perfect: 500 timer
- Kan anvendes til reparationer i overensstemmelse med DIN EN ISO 1461
Kan punktsvejses
Produkterne Zinkspray Perfect og Zinkspray Perfect lys indeholder zink og giver derfor optimal, aktiv katodisk beskyttelse imod korrosion. Hvis overfladen beskadiges, ofrer zinklaget sig (offeranoden), og beskytter således metallet mod rust. De øvrige produkter beskytter hele overfladen mod rust. Hvis overfladen er beskadiget, er metallet ikke længere beskyttet.
Ikke egnet som grunder til PU-, MS-polymer- eller hybridtætningsmasser.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til visuel forbedring, reparation og beskyttelse mod korrosion af metalliske overflader.
Påføringsoverfladen skal være ren, tør og fri for fedt. Fjern rust og gammel, løs maling, slib derefter med sandpapir, og rens. Dåsen omrystes kraftigt i mindst 2 minutter før brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!