PSA øjebolt
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
PSA øjebolt
Sikkert fastgørelsespunkt til brug som fastgørelsessystem
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Til brug som fastgørelsessystem til en helsele i overensstemmelse med EN 361 ved hjælp af et passende forbindelseselement i overensstemmelse med EN 362
- Fastgørelsessystemet er konstrueret, så det kun kan skrues på med den medfølgende skruenøgle
Bemærk
- Spændskiver og møtrikker medfølger
- Hvis tilbehøret er faldet ned på jorden, eller hvis der er tvivl om dets egnethed til anvendelse, skal det straks udskiftes
- Fastgørelsessystemet må aldrig anvendes med skruelængder, der forhindrer fastgørelse i overensstemmelse med standarderne
- Brug kontramøtrikker med en styrkeklasse på mindst 10
- Frigangshullet for den lastbærende komponent, som fastgørelsespunktet er fastgjort til, skal være lodret i forhold til kontaktfladen og med hensyn til diameter højst 2 mm større end den anvendte skrues nominelle diameter
- Det anbefales at bruge en tilstrækkelig stor spændeskive i overensstemmelse med DIN 6340 under sekskantmøtrikken
- Tilspænd fastgørelsessystemet, indtil det ligger helt på kontaktfladen
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!