Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
pias®-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 1
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 2
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 3
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 4
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

pias®-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret

Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 5 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 50-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:

  • Boring uden centerstansning
  • Gevindstøbning
  • Fastgørelse

Alt sammen i én arbejdsgang

Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184

  • Stål/stål til ∅ 4,2 mm-6,3 mm
Bemærk
  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade

Forzinkede boreskruer bør kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.