Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
pias®-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 1
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 2
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 3
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 4
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

pias®-boreskrue med sekskantet hoved og borespids Overfladehærdet stål, forzinket, blåpassiveret

Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 5 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 51-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:

  • Boring uden centerstansning
  • Gevindstøbning
  • Fastgørelse

Alt sammen i én arbejdsgang

Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184

  • Stål/stål til ∅ 4,2 mm-6,3 mm
Bemærk
  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade

Forzinkede boreskruer bør kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.