Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue, fladhoved med AW-kærv - 1
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue, fladhoved med AW-kærv - 2
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue, fladhoved med AW-kærv - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv

Overfladehærdet stål, galvaniseret blå passiveret, med borespids. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 3 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 28-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Monteringstiden reduceres med mindst 50 % ved brug af borespidsen


  • Boring uden kørning

  • Gevindformning

  • Fastgørelse

alt sammen i én arbejdsgang



Ekstra optimal momentoverførsel via AW-kærven



Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


  • Stål/stål til dia. 4,2 mm, 4,8 mm og 5,5 mm
Bemærk
  • Kontakttryk under brug ca. 100 N, iskruning med dybdestop, hvis nødvendigt.

  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade

Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.