Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue, fladhoved med AW-kærv - 1
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue, fladhoved med AW-kærv - 2
pias<SUP>®</SUP>-boreskrue, fladhoved med AW-kærv - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

pias®-boreskrue, fladhoved med AW-kærv

Overfladehærdet stål, galvaniseret blå passiveret, med borespids. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer af stål ≤ 3 mm

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 28-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Monteringstiden reduceres med mindst 50 % ved brug af borespidsen


  • Boring uden kørning

  • Gevindformning

  • Fastgørelse

alt sammen i én arbejdsgang



Ekstra optimal momentoverførsel via AW-kærven



Velegnet til komponentkombinationer tI/tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184


  • Stål/stål til dia. 4,2 mm, 4,8 mm og 5,5 mm
Bemærk
  • Kontakttryk under brug ca. 100 N, iskruning med dybdestop, hvis nødvendigt.

  • Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)

  • Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt

  • Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade

Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.