Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
pias®-boreskrue, sekskantet hoved med lang borespids
Overfladehærdet stål, galvaniseret blå passiveret, med lang borespids. Til fastgørelse af stålprofiler til understrukturer ≤ 12 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden splinter
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
alt sammen i én arbejdsgang
Velegnet til komponentkombinationer t I/t II i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål
Og desuden til fastgørelse af låse på understrukturer af stål (boltforbindelser)
- Boreskruer skal anvendes med en egnet boremaskine (f.eks. akkuboremaskine med dybdestop)
- Brug af slagskruetrækkere er ikke tilladt
- Boreskruer skal fastgøres vinkelret på komponentens overflade
Galvaniserede selvborende skruer bør kun anvendes, når der ikke forventes fugtighed. For skruer med teknisk godkendelse skal godkendelsen, og især del 2 "særlige bestemmelser", altid overholdes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!