Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
pias®-boreskruer, panhoved med flange, sortiment 1032 dele i systemkuffert 4.4.1. WN 218
Forzinket stål, blåpassiveret (FZB), AW-kærv
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pias-boreskruer med panhoved og flange, Ø 4,2 mm, Ø 4,8 mm og Ø 5,5 mm inkl. bits
Kontakt under forarbejdning ca. 100 N, iskruning om nødvendigt med dybdestop
Forzinkede boreskruer bør kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!