Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Boreskrue, panhoved med AW-drev piasta®
A2 rustfrit stål med borespids og støbt gevind fremstillet af hærdet stål, panhoved og AW-drev. Til fastgørelse af stål- og aluminiumprofiler på stålunderkonstruktioner ≤ 3 mm og aluminium ≤ 4 mm
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Reduktion af monteringstid med borespids med min. 50 %:
- Boring uden centerstansning
- Gevindstøbning
- Fastgørelse
Alt sammen i én arbejdsgang
Ekstra optimal momentoverførsel via AW-kærven
Velegnet til komponentkombinationer tI / tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål til ∅ 4,2 mm og 4,8 mm
- Aluminium/stål til ∅ 4,8 mm
- Aluminium/aluminium til ∅ 4,8 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!