Professionel vandslange
3/4" VANDSLANGE GUL.50M
Varenr. 0886001210
EAN 4038898050315
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Meget fleksibel
- Knæk- og slidresistent
- Sammenviklingssikker – bliver ikke snoet eller sammenviklet
- Kulde- og varmeresistent
- Silikonefri
- UV-resistent
- Ingen algevækst
- Kadmium- og bariumfri
- Meget blød inderforing
- Optimal vandgennemstrømning
Materiale | PVC - polyvinylklorid |
Farve | Gul |
Netmaske, materiale | Polyester |
Indvendig diameter i tommer | 3/4 tommer |
Indvendig diameter | 18,8 mm |
Vægtykkelse | 3,3 mm |
Slangelængde | 50 m |
Driftstryk/betingelser | 9 bar / ved 23 °C |
Sprængningstryk/betingelser | 23 bar / ved 23 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -15 til 60 °C |
Bukkeradius | 95 mm |
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys | Ja |
Silikonefri | Ja |
Cadmiumfri | Ja |
Bariumfri | Ja |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!