Puma Sikkerhedssko
Sikkerhedssko S1P Puma Charge Disc
SIKKERHEDSSKO S1P PUMA DISC SORT STR41
Varenr.
5359901641
EAN 4051428107709
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkerhedssko fra Puma, fyldt med tekniske egenskaber og komfort i top.
- Åndbar foring med BREATHACTIVE® samt overdel i SAFETY KNIT®
- Fiberglas tåværn og fleksibelt sømværn i sålen.
- Anatomisk formet indlægssål evercushion®RELIEF for maksimal komfort og stødabsorberende idCELL i hælen.
- SRC Skridhæmmende og HRO 300° varmebestandig ydersål
- ESD og metalfri
- Hælbeskyttelse og PUMA DISC snøringssystem.
- S1P ESD HRO SRC
EN ISO 20345:2022
Farve | Sort |
Størrelse | 41 |
Materiale for sko, øverste | Syntetisk overside med tekstilindsats |
Sikkerhedskategori | S1P |
Standarder | ISO 20345:2022, DGUV 112-191 , ESD |
ISO | 20345:2022 |
Anden standard | DGUV 112-191 |
Fodbredde | 11 (komfortbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Glasfiberarmeret plast |