Puma sikkerhedssko
Sikkerhedssko S1PL Puma Iconic
SIKKERHEDSSKO S1PL PUMAICONIC NAVY STR41
Varenr.
5359900141
EAN 4051428109147
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.










Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Ikonisk Puma sko som sikkerhedssko, lavet af slidstærkt ruskind med åndbar, funktionel foring og polstret krave for maksimal komfort.
- Fiberglas tåværn og fleksibelt sømværn i sålen.
- Anatomisk formet indlægssål evercushion®RELIEF for maksimal komfort og stødabsorberende idCELL i hælen.
- SR Skridhæmmende FO olie betandig sål og HRO 300° varmebestandig ydersål
- ESD og metalfri
- Godkendelser: EN ISO 20345:2022
- S1P ESD FO HRO SR
Farve | Navy |
Størrelse | 41 |
Materiale for sko, øverste | Nubuck/ruskind |
Sikkerhedskategori | S1PL |
Standarder | EN 20345, ESD |
Anden standard | ESD |
Fodbredde | 11 (standardbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Glasfiber |