Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Puma sikkerhedssko

Sikkerhedssko S3L Puma Frontcourt
SIKKERHEDSSKO S3L PUMA SORTRØD STR43

Varenr. 5359900343

EAN 4051428109727

Prisvisning for kunder efter login
Puma sikkerhedssko

Varenr. 5359900343

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Klassiske Puma sko som sikkerhedssko. En vandafvisende sikkerhedssko i glat læder med skridsikker gummi-ydersål og fiberglas tåværn.
  • Vandafvisende, glat læder

  • Fiberglas tåværn og fleksibelt sømværn i sålen.

  • Anatomisk formet indlægssål evercushion®RELIEF for maksimal komfort og stødabsorberende idCELL i hælen.

  • SR Skridhæmmende FO olie betandig sål og HRO 300° varmebestandig ydersål

  • ESD og metalfri

  • Godkendelser: EN ISO 20345:2022

  • S3L ESD FO HRO SR
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Farve

Sort-rød

Størrelse

43

Materiale for sko, øverste

Læder

Sikkerhedskategori

S3L

Standarder

ISO 20345:2022, ESD

ISO

20345:2022

Anden standard

ESD

Fodbredde

11 (standardbredde sikkerhedssko)

Tåkappe, materiale

Glasfiber

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger