Puma sikkerhedssko
Sikkerhedsstøvle S3L Puma Frontcourt
SIKKERHEDSSTØVLET S3L PUMA SORTRØD STR41
Varenr.
5359900241
EAN 4051428109420
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.








Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Klassiske Puma look som sikkerhedsstøvlet. Vandafvisende glat læder med skridsikker gummi-ydersål og fiberglas tåværn.
- Vandafvisende, glat læder
- Fiberglas tåværn og fleksibelt sømværn i sålen.
- Anatomisk formet indlægssål evercushion®RELIEF for maksimal komfort og stødabsorberende idCELL i hælen.
- SR Skridhæmmende FO olie betandig sål og HRO 300° varmebestandig ydersål
- ESD og metalfri
- Godkendelser: EN ISO 20345:2022
- S3L ESD FO HRO SR
EN ISO 20345:2022
Colour | Sort-rød |
Size | 41 |
Materiale for sko, øverste | Læder |
Sikkerhedskategori | S3L |
Standards | ISO 20345:2022, ESD |
ISO | 20345:2022 |
Anden standard | ESD |
Fodbredde | 11 (standardbredde sikkerhedssko) |
Tåkappe, materiale | Glasfiber |