Pursil fugemasse
Silikone fugemasse Benzamid, Pursil, til vinduer
PURSIL FUGEMASSE, MANHATTEN, 310 ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Vejr-, ælde- og UV-bestandig
- Efter udhærdning
Hæfter godt uden primer
- Kan hæfte uden primer på materialer som metal, ædelmetal og galvaniseret stål
Vedvarende elastisk
Produktet er optaget i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.
Til tætning af fuger med stor bevægelighed. Kan anvendes indenfor vindues-, VVS- og metalbranchen.
Underlaget skal være rent og fri for fedt. Ved dybe fuger bruges bagstop for at opnå den rigtige fugedybde og for at undgå trepunktshæftning. En fugemasse bør kun hæfte på to sider. En hæftning på underlaget vil medføre revner i fugemassen, når denne bevæger sig. Ved porøse og sugende overflader, på cement, på betonsten og lign. bør der primes. Pursil fugemasse kan overmales med maling på alkydbasis.
Indhold | 310 ml |
Kemisk basis | Silikone |
Farve | Manhattan |
Massefylde | 1.25 g/cm³ |
Kontinuerlig bevægelsesabsorption | 25 % |
Min./maks. bearbejdningstemperatur | 5 til 40 °C |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 180 °C |
Gennemhærdningstid/betingelser | 1,5 mm/døgn / 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Min. brudforlængelse | 400 % |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 9 Måned/Måneder |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)