RED PERFECT® 3D uvævet lamelslibeskive til direkte brug på vinkelslibere
Ikke-vævet lamelslibeskive RED PERFECT 3D
LAMELRONDEL Ø125 FLEECE GROV
Varenr. 0585710320
EAN 4099618448966
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
Til rengøring og mattering af ulegeret og højlegeret stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller
- Uden jern, klor og svovl (≤ 0,1 %)
- Ekstra forstærket ikke-vævet nylon slibemiddel med syet stofbagside
- Robust bagplade i glasfiber
- Lang levetid takket være segmentarrangement
- Kompakt design og intensiv slibning
- Ingen ændring af formen under slibningen
- Ingen tilstopning
- Køligere slibning (lav arbejdstemperatur)
- Der kræves ingen ekstra bagplade
Bemærk
- Brug en hastighedsjusterbar vinkelsliber
- Brug beskyttelsesbriller og handsker
Anvendelsesområde
- Anvendes til slibning af overflader og kanter, efterbehandling og udjævning, afgratning og til bearbejdning af svejsesøm
- Til rengøring og polering af ulegeret og højlegeret stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller
- Fjernelse af oxidfilm og misfarvninger efter svejsning og efter plasmaskæring af plader i højstyrkestål
- Fjernelse af overfladefejl (mindre ridser)
- Til klargøring af overflader, der skal males, til fjernelse af maling og rust
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehul | 22,23 mm |
Farve | Brun |
Design | Grov |
Maks. omdrejningshastighed | 12250 1/min |
Min. anbefalet omdrejningshastighed | 4600 1/min |
Maks. anbefalet omdrejningshastighed | 5300 1/min |