RW Edition 1/4" skralde 8 dele
Bitskralde 1/4” RW Edition 8 dele
1/4 SKRALDE MED BITMAGASIN 8 DELE


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
De vigtigste bitstørrelser er altid lige ved hånden
- Det integrerede bitmagasin til seks bits indeholder de vigtigste bitstørrelser i ét værktøj
- Bitmagasinet er lavet af glasfiberforstærket PP-plast med magneter, hvilket giver et sikkert greb om bits
Meget robust design
- Skralden har et kompakt skraldehoved med vendegreb og er fint fortandet med 60 tænder
- Det maksimale tilspændingsmoment er 50 Nm
- Aluminiumshåndtaget er let, stabilt og korrosionsbestandigt
Kan nemt bruges under meget trange pladsforhold
- Lav samlet højde og længde
- Lille omvendt drejevinkel takket være fin fortanding
Inkluderet i leveringen:
- 1 x 1/4" skralde med integreret magasin
- 1 x af hver PH1-, PH2-bit
- 1 x af hver TX20-, TX25-bit
- 1 x af hver sekskant 3 mm, 4 mm bit
- 1 x bit med lige kærv 0,8 x 5,5 mm
CO2-neutralt produkt
Sammen med ClimatePartner støtter vi også internationale klimabeskyttelsesprojekter.
CO2-neutralitet betyder blandt andet, at et produkts CO2-fodaftryk baseret på dets produktions- og forsyningskæde er beregnet på grundlag af internationalt anerkendte standarder og fuldt ud opvejet ved støtte til internationale klimabeskyttelsesprojekter.
Optag | 1/4 |
Kærvtype | Sekskant |
Håndtag, materiale | Aluminium |
Hovedhøjde for skralde | 12,3 mm |
Skraldediameter | 18,5 mm |
Længde | 130 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)