Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

SHARK UR plastrammedyvel med forsænket hovedskrue i forzinket stål

Plastrammedyvel SHARK UR stål forzinket
PLASTKARMDYVEL FZB 10X115

Varenr. 5912810403

EAN 4062856738410

Prisvisning for kunder efter login
SHARK UR plastrammedyvel med forsænket hovedskrue i forzinket stål

Varenr. 5912810403

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Universel rammedyvel med speciel dyvelgeometri og øjeblikkelig bæreevne med ETA-vurdering for mere end 100 byggematerialer

Alsidig anvendelse


  • Del af SHARK UR produktserien, som er testet for mere end 100 gennemprøvede og moderne byggematerialer i alt som en del af ETA-08/0190

  • Diametrene 8 og 10 er testet og godkendt til i alt 105 forskellige forankringsmaterialer

  • Forbedret sikkerhed takket være ekspertvurdering af brandadfærd i beton og murværk


Høj belastning


  • Takket være dyvelgeometrien ekspanderer tænderne i fire retninger og griber helt ned i forankringsmaterialet

  • Forankring via friktionslås mellem forankringsbøsning og basismateriale

  • Store arbejdsbelastninger takket være ekspansion i fire retninger

  • Forbedret belastningsoverførsel via jævn og kontinuerlig overførsel af belastningen i hele ekspansionsområdet

  • Dyvelkraven roterer stort set ikke takket være lavt monteringsmoment og ekspansion

  • Dyvelkrave fremstillet af højkvalitetspolyamid

  • Meget stærk antirotationslås


Effektiv montering


  • Tidsbesparelser takket være øjeblikkelig bæreevne

  • Et minimum af monteringsarbejde, da dyvelkraven og specialskruen er formonteret

  • Indhamringsstoppet forhindrer for tidlig ekspansion af dyvlen under montering


Indstøbningsdybder


  • To indstøbningsdybder i definerede byggematerialer
Godkendelser
  • SHARK-UR (forzinket stål, rustfrit stål): Europæisk teknisk vurdering ETA-08/0190

  • Ekspertrapport om varighed af brandmodstandsevne i tilfælde af brand
Anvendelsesområde
  • SHARK-UR (forzinket stål, rustfrit stål): Europæisk teknisk vurdering ETA-08/0190

  • Ekspertrapport om varighed af brandmodstandsevne i tilfælde af brand
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Dyvlen kan bruges sammen med europæisk teknisk vurdering (ETA) af dyvler i et redundant ikke-konstruktionsmæssigt system i ikke-bærende systemer (f.eks. facader, sænkede lofter osv.)

  • Godkendt ETA-vurdering for mere end 100 byggematerialer såsom forskellige mursten, herunder massive mursten og hulsten, hule kalksandsten og massive kalksandsten, massive og hule betonblokke, hule letbetonblokke

  • Velegnet til murværk i normal beton, f.eks. massive mursten, massive kalksandsten, perforerede mursten, kalksandsten, hule letbetonblokke, massive mursten og blokke fremstillet af letbeton, betonmursten, porebeton

  • Velegnet til fastgørelse af understrukturer til facade, loft og tag (fremstillet af træ eller stål), træbjælker, trælægter, metalbeslag, metalskinner, sænkede lofter, kabelinstallationsrør, vinkelbeslag, profiler, vægmonterede skabe, hylder osv.

  • Den galvaniserede skrue er velegnet til brug udendørs og i vådrum (hvis den monteres omhyggeligt), forudsat at skruehovedet er tilstrækkeligt beskyttet mod fugt og slagregn. En permanent elastisk tætningsmasse anbefales til beskyttelse.

  • Velegnet til fastgørelse, hvor sikkerhed for bæreevne ved eksponering for brand er påkrævet
Instruktioner
  • Bor i hulsten og hule betonblokke med et roterende bor (uden slagmekanisme)

  • Boreresterne skal fjernes fra borehullet, f.eks. ved hjælp af udblæsningspumpe, varenr. 0903990001

  • Boring i beton med et støvudsugningsbor betyder, at der ikke er behov for at rengøre borehullet

  • Monteringstemperatur i basismateriale ≥ -20 °C

  • Monteringstemperatur i dyvelkrave ≥ 0 °C

Ankerdiameter

10 mm

Ankerlængde (l)

115 mm

Maks. monteringshøjde (t fix)

65 mm

Nominel borebitdiameter (d 0)

10 mm

Gennemgangshul i den komponent, der skal forbindes (d f)

10,5 mm

Brandsikringsklasse

F30

Skruediameter

7 mm

Skruelængde

120 mm

Skrue, materiale

Stål

Indvendig kærv

AW40

Overflade for skruen

Zinkbelagt

Hovedtype

Undersænket hoved

Borehulsdybde (h 0)

80 mm

Borehulsdybde (h 1)

60 mm

Min./maks. højde for befæstigelse (t fix)

45-65 mm

Godkendelse

ETA-08/0190

Murværk4): ETA-08/0190, dyvler i et redundant ikke-konstruktionsmæssigt system (temperaturområde 50 °C2)/80 °C3). For andre typer sten, rå tæthedsklasse, min. trykstyrke eller temperaturområder henvises til godkendelsen ETA-08/0190
Basismateriale Murstensformat [mm] Rå tæthedsklasse [kg/dm3] Min. trykstyrke [N/mm2] Fperm [kN]5) (for enkelte ankre eller ankergruppe) SHARK® UR 8
Mursten Mz, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Massiv kalksandsten KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Massiv mursten af beton med normal vægt Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,00
Hulsten HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
f.eks. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,26
20 0,43
Hulsten POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Hulsten POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,57
Hul kalksandsten KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
f.eks. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,57
12 0,71
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,26
12 0,34
16 0,43
Hul blok fremstillet af let beton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) f.eks. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,10
4 0,26
6 0,34
Hul blok fremstillet af let beton
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Porebeton AAC 2 0,14
7 0,85
Værdier for montering for beton og murværk for SHARK® UR 10
Ankerdiameter [mm] SHARK® UR 10
Nom. bor ∅ d0 [mm] 10
Boreafhugning ∅ dcut ≤ [mm] 10,45
Borehulsdybde h1 ≥ [mm] 80
Sættedybde for dyvel hnom [mm] 70
Gennem hul i fastgørelseselement df ≤ [mm] 10,5
Beton: ETA-08/0190, ankre i et redundant ikke-konstruktionsmæssigt system
Ankerdiameter [mm] SHARK® UR 8
Central trækbelastning1)
for enkelte ankre eller ankergruppe
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50 °C2)/80 °C3) 1,4
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 2,4 (2,1)
50 °C2)/80 °C3) 2,0
Forskydningsbelastning1)
for individuelle ankre eller ankergruppe
Vperm ≥ C12/15 [kN] 3,37 3,16
Forzinket stål
A4 rustfrit stål
Værdier for montering for beton og murværk for SHARK® UR 8
Ankerdiameter [mm] SHARK® UR 8
Nominelt bor∅ d0 [mm] 8
Boreafhugning ∅ dcut ≤ [mm] 8,45
Borehulsdybde h1 ≥ [mm] 80
Sættedybde for dyvel hnom [mm] 70
Gennem hul i fastgørelseselement df ≤ [mm] 8,5
Murværk4): ETA-08/0190, dyvler i et redundant ikke-konstruktionsmæssigt system (temperaturområde 50 °C2)/80 °C3). For andre typer sten, rå tæthedsklasse, min. trykstyrke eller temperaturområder henvises til godkendelsen ETA-08/0190
Basismateriale Murstensformat [mm] Rå tæthedsklasse [kg/dm3] Min. trykstyrke [N/mm2] Fperm [kN]5) (for enkelte ankre eller ankergruppe) SHARK® UR 10
Mursten MZ, EN 771-1, DIN 105 ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 1,8 28 0,86
36 1,14
Massiv kalksandsten KS,
EN 771-2, DIN 106
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,43
20 0,71
28 1,0
Ubehandlet massiv mursten i glat beton Vbn,
EN771-3, DIN 18152
≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) ≥ 2,0 10 0,57
20 0,86
28 1,29
Hulsten HLz6),
EN 771-1, DIN 105-1
f.eks. Wienerberger, Schlagmann
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,2 8 0,21
12 0,34
20 0,57
Hulsten POROTON T8-306),
EN 771-1, Z-17.1-982
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 300 x 249 ≥ 0,6 6 0,26
Hulsten POROTON S11-36.56),
EN 771-1, Z-17.1-812
Wienerberger, Schlagmann
≥ 248 x 356 x 249 ≥ 0,9 6 0,43
Hul kalksandsten KSL6),
EN 771-2, DIN 106-1
f.eks. Xella
≥ 2DF (≥ 240 x 115 x 113) ≥ 1,6 10 0,43
12 0,57
16 0,71
≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) ≥ 1,4 10 0,34
12 0,43
16 0,57
Hul blok fremstillet af letbeton 3K Hbl,
EN 771-3, DIN 181516) f.eks. Liapor
≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) ≥ 0,7 2 0,09
4 0,17
6 0,26
Hul blok fremstillet af letbeton
Liapor-Super-K6),
EN 771-3, Z-17.1-501
≥ 16DF (≥ 495 x 240 x 238) ≥ 0,8 2 0,17
4 0,34
Porebeton AAC 2 0,21
7 0,88
Beton: ETA-08/0190, ankre i et redundant ikke-konstruktionsmæssigt system
Ankerdiameter [mm] SHARK® UR 10
Central trækbelastning1)
for enkelte ankre eller dyvelgruppe
Nperm = C12/15 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,0
50 °C2)/80 °C3) 1,0
Nperm ≥ C16/20 [kN] 30 °C2)/50 °C3) 1,6
50 °C2)/80 °C3) 1,4
Tværgående belastning1)
for enkelte ankre eller dyvelgruppe
Vperm ≥ C12/15 [kN] 5,37 4,99
Forzinket stål
A4 rustfrit stål

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger