Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Reduktion, rund, riflet

Reduktion, PG, rund, messing
REDUKTION MESSING PG16XPG11

Varenr. 096786 009

EAN 4047376731943

Prisvisning for kunder efter login
Reduktion, rund, riflet

Varenr. 096786 009

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

PG iht. DIN 40430
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Forbindelsesgevind (installationsrørgevind)

PG 16 x PG 11

Gevindlængde

6,5 mm

Materiale

Messing

Overflade

Forniklet

Min./maks. temperaturforhold

-60 til 200 °C

Form

Rund

Halogenfri

Ja

Silikonefri

Ja

Produktvægt (pr. vare)

10,250 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger