Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Reduktionsstykke, messing Metrisk iht. EN 60423

Reduktionsstykke, metrisk, messing
REDUKTIONSSTYKKE MES M20-M16

Varenr. 0967782016

EAN 4038898274780

Prisvisning for kunder efter login
Reduktionsstykke, messing Metrisk iht. EN 60423

Varenr. 0967782016

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • For at reducere et gevind eller gennemgående hul til en mindre gevindstørrelse

  • Made in Germany
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Forbindelsesgevind

M20 x 1,5

Forbindelsesgevind (efter afkortning)

M16 x 1,5 mm

Udvendig diameter

24,0 mm

Gevindlængde (metrisk gevind)

6,5 mm

Højde

9,0 mm

Min./maks. temperaturforhold

-20 til 200 °C

Materiale

Messing

Overflade

Forniklet

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger