Reduktionsstykke, messing Metrisk iht. EN 60423
Reduktionsstykke, metrisk, messing
REDUKTIONSSTYKKE MES M32-M25
Varenr. 0967783225
EAN 4038898259541
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
- For at reducere et gevind eller gennemgående hul til en mindre gevindstørrelse
- Made in Germany
Forbindelsesgevind | M32 x 1,5 |
Forbindelsesgevind (efter afkortning) | M25 x 1,5 mm |
Udvendig diameter | 39,0 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 8,0 mm |
Højde | 11,5 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 200 °C |
Materiale | Messing |
Overflade | Forniklet |