Reduktionsstykke, messing Metrisk iht. EN 60423
Reduktionsstykke, metrisk, messing
REDUKTIONSSTYKKE MESSING M16-M12
Varenr. 0967781612
EAN 4038898259060
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
- For at reducere et gevind eller gennemgående hul til en mindre gevindstørrelse
- Made in Germany
Forbindelsesgevind | M16 x 1,5 |
Forbindelsesgevind (efter afkortning) | M12 x 1,5 mm |
Udvendig diameter | 20,0 mm |
Gevindlængde (metrisk gevind) | 6,0 mm |
Højde | 8,5 mm |
Min./maks. temperaturforhold | -20 til 200 °C |
Materiale | Messing |
Overflade | Forniklet |