Reduktionsventil
RE.VENTIL 0-32/60BAR CO. W-21,8 14G1.
Varenr. 0984996005
EAN 4046777314120
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til argonbeskyttelsesgas
- Komplet med flowindikator (flowmåler)
- Skal anvendes sammen med TIG-brændere
Beskyttelsesgas | Argon/CO2 |
Manometervisning | 0-200/315 bar (kapacitetstryk) |
Slangeforbindelsesdiameter | 6 mm |
Driftstryk | 200 bar |
Produktvægt (pr. vare) | 1,5 kg |
ISO | 2503 |
Diameter | 24,5 mm |