Regnjakke, High Vis Lyngsøe
Vejrbestandig jakke, Lyngsøe
HIGH VIS REGNJAKKE EN 471 KL. 3 STR. S
Varenr.
5359002102
EAN 7070569230098
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Slidstærk regnjakke i microflex giver høj synlighed og god beskyttelse mod vejret, godkendt efter ISO 20-471/EN 471 og EN 343
Øger sikkerheden på befærdede arbejdspladser
- God synlighed med reflekser hele vejen rundt ved ærmerne, talje, bryst og over skuldrene
Praktiske funktioner
- Hætte med snøre
- Skjult lynlås og trykknaplukning
- Trykknapper ved ærmeafslutning
- 2 udvendige lommer
Slidstærk kvalitet og lang holdbarhed
Godkendt efter ISO 20-471/EN 471, EN 343 kl. 3.
Farve | Gul fluorescerende |
Størrelse | S |
Materiale | Polyvinylklorid - PVC |
Stofvægt pr. m2 | 350 g |
Standarder | EN 471 |
EN-standard | 471 |
Kan vaskes ved | 40 °C |