Regnsæt Lyngsøe
Regntøjssæt, Lyngsøe
PU REGNSÆT EN 343, SORT 2XL
Varenr.
5359000486
EAN 4050641435897
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Komfortabelt regnsæt i microflex med god beskyttelse mod regn og blæst, godkendt efter EN 343
Holder brugeren varm og tør
- Tapede sømme sikrer, at regnen ikke trænger ind i syningerne
- Materialet er en blanding af polyester og polyurethan (PU), 170 g/m², der er kendetegnet ved en god, vandtæt kvalitet
God komfort med regnsættets mange smarte detaljer
Jakke
- Foldbar hætte med snøre
- Skjult lynlås samt trykknaplukning
- Trykknapjustering ved manchet
- 2 udvendige lommer
- 25 mm refleksstriber på lommer
Buks
- Elastik i taljen
- Robuste, fleksible sømme
- Justering ved ankel med lynlås
- 2 stiklommer
Godkendt efter EN 343.
Farve | Sort |
Størrelse | XXL |
Materiale | 50 % polyester, 50 % polyuretan |
Stofvægt pr. m2 | 170 g |
Vandsøjle | 20000 mm |
Standarder | EN 343 |
EN-standard | 343 |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Antal stykker i sortiment/sæt | 2 STK |