Rekylfri nylonhammer med slagflader i nylon
REKYLFRI NYLONHAMMER Ø601650 G
Varenr. 071572 58
EAN 4011231747028
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Rekylfri, reducerer belastning af leddene
- Fremragende slagegenskaber og lang holdbarhed af hammerhovederne, der er lavet af speciel nylon med maksimal styrke
- Ekstremt høj slagkraft med rekylfri effekt for at reducere belastningen af leddene. Stålhaglene i hovedet giver forsinket slagpåvirkning og forhindrer rekyl uden tab af slagkraft
- Høj rekylfri dæmpningseffekt på grund af det optimale forhold mellem slagmasse og hovedets masse samt nylonfladernes dæmpende egenskaber
- Vibrationsreducerende og støjsvag med rekylfri dæmpning sammenlignet med stålhamre
Højeste kvalitet fra Tyskland
- Integreret beskyttelsesmuffe til håndtag på hovedet for mere beskyttelse og længere levetid
- Optimal håndtering takket være det vibrationsdæmpede, ergonomisk formede træhåndtag af høj kvalitet
- Langvarig brug er mulig, da hammerhovederne fås som reservedele og let kan udskiftes
Velegnet til positionering og samling af emner i skruestik, til bearbejdning af metalplader, til montage- og reparationsarbejde i sektoren for biler eller erhvervskøretøjer, stilladser, opretning, vedligeholdelsesarbejde og anlægskonstruktion.
Hammerhovedindsats, diameter (Ø) | 60 mm |
Langt håndtag, materiale | Træ |
Hus, materiale | Stål |
Hammerhovedindsats, materiale | Nylon |
Længde | 360 mm |