Rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser
Rensemiddel til dir. indsprøjtningsdyser 989 TUNAP
989 DIREKTE INJEKTOR RENS DIESEL 300 ML
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
Renser indsprøjtningsdyser pålideligt med ROA²-teknologi i tilfælde af brændstofrelaterede aflejringer. Når det bruges ved hvert serviceeftersyn, giver rengøringsmidlet til direkte indsprøjtningsdyser forbedret ydeevne og væsentligt færre udstødningsemissioner. Det er bevist, at det bevarer brændstoffet i overensstemmelse med brændstofstandarden DIN EN 590, når produktet tilsættes i brændstoftanken.
- Genopretter brændstofforbrug og emissionsværdier i tilfælde af brændstofrelateret tilsmudsning til det niveau, der forventes for nye køretøjer
- Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed partikeludledningen (Euro 6)
- Midlet aktiveres og virker direkte i området omkring indsprøjtnings- og forbrændingskammeret
- Velegnet til alle (bio)dieselblandinger
BemærkVi anbefaler, at du bruger GT00601831 påfyldningsstudsen.
Anvendelsesområde
- Til alle commonrail- og pumpedysesystemer
- Til opretholdelse af den generelle brændstofkvalitet
- Velegnet til alle (bio)dieselblandinger
- Virker mod ujævn motorydelse eller effekttab
Instruktioner
Tilsæt rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser direkte i brændstoftanken. Tilsættes via påfyldningsstudsen. Rækker til 80 liter brændstof. Lavere påfyldningsmængder forbedrer renseeffekten. Velegnet til alle biodieselblandinger (EURO 6).
Indhold | 300 ml |
Farve | Gulbrun |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Kulbrinte |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 |
Massefylde | 0,815 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 47 °C |