Rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser
Rensemiddel til dir. indsprøjtningsdyser 989 TUNAP
989 DIREKTE INJEKTORRENS DIESEL 500 ML
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Renser indsprøjtningsdyser pålideligt med ROA²-teknologi i tilfælde af brændstofrelaterede aflejringer. Når det bruges ved hvert serviceeftersyn, giver rengøringsmidlet til direkte indsprøjtningsdyser forbedret ydeevne og væsentligt færre udstødningsemissioner. Det er bevist, at det bevarer brændstoffet i overensstemmelse med brændstofstandarden DIN EN 590, når produktet tilsættes i brændstoftanken.
- Genopretter brændstofforbrug og emissionsværdier i tilfælde af brændstofrelateret tilsmudsning til det niveau, der forventes for nye køretøjer
- Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed partikeludledningen (Euro 6)
- Midlet aktiveres og virker direkte i området omkring indsprøjtnings- og forbrændingskammeret
- Velegnet til alle (bio)dieselblandinger
BemærkVi anbefaler, at du bruger GT00601831 påfyldningsstudsen.
Anvendelsesområde
- Til alle commonrail- og pumpedysesystemer
- Til opretholdelse af den generelle brændstofkvalitet
- Velegnet til alle (bio)dieselblandinger
- Virker mod ujævn motorydelse eller effekttab
Instruktioner
Tilsæt rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser direkte i brændstoftanken. Tilsættes via påfyldningsstudsen. Rækker til 80 liter brændstof. Lavere påfyldningsmængder forbedrer renseeffekten. Velegnet til alle biodieselblandinger (EURO 6).
Indhold | 500 ml |
Farve | Gulbrun |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Kemisk basis | Kulbrinte |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 |
Massefylde | 0,815 g/cm³ |
Min. flammepunkt | 47 °C |