Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser

Rensemiddel til dir. indsprøjtningsdyser 989 TUNAP
989 DIREKTE INJEKTORRENS DIESEL 950 ML

Varenr. GT00100603

EAN 4065746465182

Prisvisning for kunder efter login
Rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser

Varenr. GT00100603

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Renser indsprøjtningsdyser pålideligt med ROA²-teknologi i tilfælde af brændstofrelaterede aflejringer. Når det bruges ved hvert serviceeftersyn, giver rengøringsmidlet til direkte indsprøjtningsdyser forbedret ydeevne og væsentligt færre udstødningsemissioner. Det er bevist, at det bevarer brændstoffet i overensstemmelse med brændstofstandarden DIN EN 590, når produktet tilsættes i brændstoftanken.
  • Genopretter brændstofforbrug og emissionsværdier i tilfælde af brændstofrelateret tilsmudsning til det niveau, der forventes for nye køretøjer

  • Forbedrer forbrændingen og reducerer dermed partikeludledningen (Euro 6)

  • Midlet aktiveres og virker direkte i området omkring indsprøjtnings- og forbrændingskammeret

  • Velegnet til alle (bio)dieselblandinger
BemærkVi anbefaler, at du bruger GT00601831 påfyldningsstudsen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Til alle commonrail- og pumpedysesystemer

  • Til opretholdelse af den generelle brændstofkvalitet

  • Velegnet til alle (bio)dieselblandinger

  • Virker mod ujævn motorydelse eller effekttab
Instruktioner

Tilsæt rengøringsmiddel til direkte indsprøjtningsdyser direkte i brændstoftanken. Tilsættes via påfyldningsstudsen. Rækker til 80 liter brændstof. Lavere påfyldningsmængder forbedrer renseeffekten. Velegnet til alle biodieselblandinger (EURO 6).

Indhold

950 ml

Farve

Gulbrun

Lugt/duft

Opløsningsmiddel-lignende

Kemisk basis

Kulbrinte

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24

Massefylde

0,815 g/cm³

Min. flammepunkt

47 °C

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger