Rengøringsmidler til reservedele
Affedtningsmiddel, lastbiler
VARMDELEVASK, 25L
Varenr. 0893170026
EAN 4065746420419
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
- Med en rengøringsbakke til brug i varmt vand
- Fjerner snavs
- Efterlader et korrosionsbeskyttende lag
- Kan bruges til kobber, zink, messing og andre metaller og legeringer
Bemærk
Brug kun dette stærke alkaliske rengøringsmiddel, når du bærer egnede handsker og øjen-/ansigtsbeskyttelse.
Produktinformationer
Datablad(X)
Anvendelsesområde
Til rengøring af dele af kobber, zink, messing og andre metaller og legeringer.
Instruktioner
Anvendes i temperaturområdet 50-80 °C. 3-5 % fortynding med vand anbefales.
Indhold | 25 l |
Farve | Lysebrun |
Kemisk basis | Blanding af overfladeaktive stoffer og udvalgte komplekse forbindelser |
Tæthed/betingelser | 1 g/cm³ / ved 20 °C |
Acetone-fri | Ja |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 36 Måned/Måneder / ved > 0 °C |