Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rengøringssæt, Perfect

Rengøringssæt PERFECT 7 dele
RENGØRINGSSÆT PERFECT 7 DELE

Varenr. 0988046086

EAN 4099618922619

Prisvisning for kunder efter login
Rengøringssæt, Perfect

Varenr. 0988046086

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 1 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Rengøringsprodukter fra Perfect-serien og forstøversæt


Indhold:


1 x Autoshampoo, 1 l


1 x Kunststofpleje, 1 l


1 x Lugtfjerner, 1 l


1 x Glasrens, 750 ml


1 x Forstøversæt, 3 dele

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Rengøringssæt, Perfect indeholdt:
1 x
Glasrens, klar

GLASRENS KLAR , 750ML

Beskrivelse: Tørrer hurtigt og efterlader ikke striber
Mængde: 1 x
1 x
PERFECT autoshampoo

AUTOSHAMPOO PERFECT, 1L

Beskrivelse: Opløser genstridigt snavs og gør det muligt at vaske køretøjet forsigtigt mod malingen
Mængde: 1 x
1 x
Perfect MULTI-kunststofpleje

KUNSTSTOFPLEJE PERFECT MULTI, 1L

Beskrivelse: Plejer, nærer og reparerer alle typer plastoverflader og skaber en blank satinfinish
Mængde: 1 x
1 x
PERFECT lugtfjerner

LUGTFJERNER PERFECT, 1L

Beskrivelse: Giver en behagelig duftoplevelse
Mængde: 1 x
1 x
Sprøjtepistolsæt

FORSTØVERSÆT TIL BILPLEJEPRODUKTER I 1L

Beskrivelse: Sprøjtepistolsæt til påføring af rengørings- og plejemidler fra 1-liters beholdere
Mængde: 1 x
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger