Rensemiddel og voksfjerner 3M™
Voksfjerner
RENSEMIDDEL, VOKSFJERNER 1L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj rækkeevne og effektiv rengøring
- Fordamper langsomt
- Opløser ikke gennemhærdede autolakker
Produktet gør overfladerne rene inden påføring af klæbestof eller tætningsmateriale. Anvendes til fjernelse af silikoneholdigt polermiddel, voks, tjære og lignende materialer.
Ryst dunken inden anvendelse. Påfør rensemiddel og voksfjerner med en ren og fnugfri klud eller direkte på overfladen. Tør derefter grundigt efter.
Indhold | 1000 ml |
Produktvægt (pr. vare) | 955 g |
Farve | Transparent, gullig |
Holdbarhed fra produktion/betingelser | 12 Måned/Måneder / køligt og tørt lagerområde, 10 °C til 25 °C |
Datablad (1)
Certifikater/ Dokumenter (0)