Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Rensevæske og opruningsmiddel

Rensevæske og opruningsmiddel
LIQUID BUFFER 1000 ML

Varenr. 0879059702

EAN 4003115059709

Prisvisning for kunder efter login
Rensevæske og opruningsmiddel

Varenr. 0879059702
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
Til kemisk rensning af dæk og slanger før reparation.

Optimal kemisk rensning af overflader før mekanisk opruning.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kemisk basis

Kulbrinter

Farve

Klar

Lugt/duft

Kulbrinte

Indhold

1000 ml

Vægt for indhold

690 g

Tæthed/betingelser

0,69 g/cm³ / ved 15 °C

Min./maks. bearbejdningstemperatur

5 til 50 °C

Massefylde

0,69 g/cm³

Tæthedsbetingelser

ved 15 °C

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

12 Måned/Måneder

Produktvægt (pr. vare)

850 g

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger